【オーダー】円形 アクリル板(押出)ガラス色
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質アクリル板(押出)
形状円形
色ガラス色
材種アクリル
サービス分類オーダー・加工
内容量1個
注意
※WEB注文限定です。※発注後のキャンセル及び返品不可。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |