マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル

マリンテック製 ソーラー充電セット フレキシブル マリンテック

最新のフレキシブルソーラーパネルを採用・太陽光によりバッテリーを効率よく充電!
OEMによるコスト削減製品
フレキシブルソーラーパネルはアルミフレームが無く、強化ガラスを使わない柔軟性のある最新式パネル
本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製
パネルの厚みはコンパクトな4mmと大幅に軽量!小型船やヨットへの装備に最適
表面は紫外線に強い樹脂コートを使用・取り付け部は塩害の心配要らずなステンレス製部品を使用
12Vバッテリー充電用
パネルの複数増設が可能(バイパスダイオード内蔵)(同じパネル2台を接続→充電容量が2倍に!または24Vバッテリー充電用としても使用可)※増設をご希望の方は注文時にご連絡下さい
船舶用設計・パネルからコントローラーへのケーブルは2芯キャプタイヤーを使用!従来のようにケーブル2本の穴を船体にあける必要なし
2023年モデル
2年保証
お勧めバッテリー機種:90D・95D・115D・120E・130F・150F・170F・155Gまで

内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61158968 M65-12F
36,000
35,980
39,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする