コクヨ コクヨの 塗装・養生・内装用品 コクヨの 内装工事関連 コクヨの 内装用清掃用品 微細繊維で軽く拭ける ガラス・液晶用ドライシート(L) 微細繊維で軽く拭ける ガラス・液晶用ドライシート(L) 注文コード 微細繊維で軽く拭ける ガラス・液晶用ドライシート(L) 寸法(mm)シート/180・180 サイズL 箱寸法(mm)W190・D120・H28 内容量1セット(50枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KHF-CG133 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61163089 KHF-CG133 オープン ¥1,298 ¥1,298 ¥1,428 (税込) 取扱停止中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キクロンプロ G-500 スポンジ付シート陶器用5P キクロン 税込¥1,868 ¥1,698 スポンジ アークランドサカモト 税込¥318~ ¥289~ スピンドルPKハーフセット アルミ 32 シロ 500セット タイルメント 税込¥21,978~ ¥19,980~ アネックスST スマートレイヤー用両面テープ 朝日ウッドテック 税込¥1,978 ¥1,798 3連チェーン小物差床皮サック コヅチ 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 3連チェーン板金鋏、つかみ箸差床皮サック コヅチ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 3連チェーン折込鋸2段差床皮サック コヅチ 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 3連チェーンツール2段差床皮サック コヅチ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ フレーマーポーチ TOUGH BUILT 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ CLIP TECH HUB TOUGH BUILT 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ハンマーループ TOUGH BUILT 税込¥802 ¥729 バスケットへ メガサプライポーチ TOUGH BUILT 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 小型計測器用ポーチ TOUGH BUILT 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ウォールオーガナイザー TOUGH BUILT 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ プライヤーポーチ TOUGH BUILT 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ テープ&ナイフポーチ TOUGH BUILT 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ コンパクトドリルホルスター TOUGH BUILT 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ターピー CSR2年シート 萩原工業 税込¥1,099~ ¥999~ 防炎メッシュシート1類1mm目 UK-333 キョーワ(ネット) 税込¥8,688~ ¥7,898~ プラパール(養生用シート) 川上産業 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品内装工事関連内装用清掃用品拭き取り用クロス 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります ケミカル スポンジ ブラシ・ホウキ 拭き取り用クロス シェアする マイページ 最近見た商品