EPDMゴムスポンジシート 低反発:長期高復元 超高気密タフロングSSF-W粘着テープ付き
【やわらかいのにへたらない】
他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!
シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。
単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。
【ポイント】
・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現
・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制
・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット
・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします
・長期的にコスト削減に貢献
【こんな方におすすめ】
・長持ちする高性能スポンジをお探しの方
・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方
・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者
あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。
SSF-W(高性能タイプ)
SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に
用途
【用途】
・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に
・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に
・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に
・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に
・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として
・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として
内容量1枚
・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に
・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に
・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に
・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に
・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として
・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として
注意
※物性データは厚み10mmでの試験データであり規格値ではありません。
商品豆知識