ARミニブロワー
コンパクト設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。ブロワーヘッドもネジ式で外れにくい。バッテリー残量・風速がデジタル表示!噴射部にLEDライト搭載。
用途洗車の水滴飛ばし/作業着のホコリ落とし/切粉や残塵の除去/パソコン等のメンテナンス時のエアダスター代わりに/
質量(g)270
回転数(min-1[r.p.m])弱48000/中95000/強128000
本体寸法(mm)38×78×131
風速(m/s)弱20/中30/強45
電池リチウムイオン電池
使用環境温度(℃)マイナス10~40
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)4000
稼働時間(分)弱100/中25/強10
内容量1台
注意
※風風量が強いので人に向けて噴射しないでください。バッテリーの交換は出来ません。稼働時間は目安であり、使用環境等によって変わります。