日立製 ビルジポンプ DC12V
漁船やボートの純正ビルジポンプとして採用
船底の排水用途
ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適
自動停止機能付き
船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ
ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止
付属品
ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)
ストレーナー
デリバリノズル
ホース 3m
その他ビス・ニューズなど
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1
電圧(V)12
消費電力(W)起動:240
定格電流(A)10
定格消費電力(W)120
吐出量(L/min)20
起動電流(A)約20
内容量1式
ストレーナー
デリバリノズル
ホース 3m
その他ビス・ニューズなど