曜日別特売

ステンレスポット

ステンレスポット - THERMOS(サーモス)ステンレスポット - THERMOS(サーモス)ステンレスポット - THERMOS(サーモス)ステンレスポット - THERMOS(サーモス)ステンレスポット - THERMOS(サーモス)ステンレスポット - THERMOS(サーモス)ステンレスポット - THERMOS(サーモス)ステンレスポット - THERMOS(サーモス)

食洗機対応の卓上ポットが新登場!飲み頃長持ち。ステンレス製魔法びん構造で高い保温・保冷力。食洗機対応になって、お手入れ簡単!いつも清潔。

材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル・上フタ・下フタ・中せん本体・バルブ:ポリプロピレン / シールパッキン・ベンパッキン:シリコーンゴム内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
保温効力(℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61252059TTG-1000166以上(10時間)/ 11以下(10時間)125×125×180ステンレス(S)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
61252068TTG-1000166以上(10時間)/ 11以下(10時間)125×125×180ブラウン(BW)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
61252077TTG-1000166以上(10時間)/ 11以下(10時間)125×125×180ダークグレー(DGY)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
61252086TTG-15001.572以上(10時間)/ 10以下(10時間)125×125×225ステンレス(S)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
61252095TTG-15001.572以上(10時間)/ 10以下(10時間)125×125×225ブラウン(BW)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
61252111TTG-15001.572以上(10時間)/ 10以下(10時間)125×125×225アイボリー(IV)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
61252120TTG-15001.572以上(10時間)/ 10以下(10時間)125×125×225ダークグレー(DGY)
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
61252129TTG-2000275以上(10時間)/ 10以下(10時間)125×125×270ステンレス(S)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
61252138TTG-2000275以上(10時間)/ 10以下(10時間)125×125×270ブラウン(BW)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
61252147TTG-2000275以上(10時間)/ 10以下(10時間)125×125×270アイボリー(IV)
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする