デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパン

デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパン - THERMOS(サーモス)デュラブルシリーズ取っ手のとれるフライパン - THERMOS(サーモス)

IH・ガス火両方OK!ミラー仕上げのデザインと、耐久性コーティングで耐摩耗性の高さ、焦げつきにくさが特長の取っ手のとれるフライパン。

材質【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工【材料の種類】本体:クラッド鋼 / 内面:アルミニウム / 外面:ステンレス鋼(クロム18%)ステンレス(S)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61251596KVF-022235×235×60
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
61251605KVF-026275×275×65
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする