THERMOS(サーモス)
セラプロテクトシリーズ玉子焼きフライパン
見た目も機能性もこだわった玉子焼きフライパン。ダイキャスト製法だから軽量! 料理が映える白い内面。
材質
【表面加工】内面:セラミック塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ3.5mm(はり底を含む))/ 取っ手:フェノール樹脂
色
グレージュ(GG)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×145×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61251910
KFO-013E
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください