THERMOS(サーモス)
デュラブルシリーズ取っ手のとれる炒め鍋
IH・ガス火両方OK!揚げ物や煮込み料理にも最適!ミラー仕上げのデザインと、耐摩耗性の高さ、焦げつきにくさが特長です。
材質
【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工【材料の種類】本体:クラッド鋼 / 内面:アルミニウム / 外面:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ2.5mm)
色
ステンレス(S)
容量(L)
3.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×255×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61251621
KVF-024D
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください