THERMOS(サーモス)
セラプロテクトシリーズフライパン
見た目も機能性もこだわった玉子焼きフライパン。ダイキャスト製法だから軽量! 料理が映える白い内面。
材質
【表面加工】内面:セラミック塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)/ 取っ手:フェノール樹脂
色
グレージュ(GG)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61251849
KFO-020
390×205×75
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
61251858
KFO-024
445×245×80
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
61251867
KFO-026
465×265×85
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
61251876
KFO-028
485×285×85
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください