曜日別特売

セラプロテクトシリーズマルチパン

セラプロテクトシリーズマルチパン - THERMOS(サーモス)セラプロテクトシリーズマルチパン - THERMOS(サーモス)

見た目も機能性もこだわった玉子焼きフライパン。ダイキャスト製法だから軽量! 料理が映える白い内面。

材質【表面加工】内面:セラミック塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)(底の厚さ3.0mm(はり底を含む))/ 取っ手:フェノール樹脂グレージュ(GG)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61251885KFO-026W3.4490×295×100
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
61251901KFO-028W4.3510×315×105
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする