THERMOS(サーモス)
真空断熱スープジャー
いつものお弁当にスープをプラス!スープ1杯分のコンパクトサイズ!口当たりがやさしく、お手入れしやすいスープジャーです。食洗機対応。
容量(L)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×105
保温効力(℃)
55以上(6時間) / 12以下(6時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61252278
JEG-200
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム
ライトグリーン
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
61252287
JEG-200
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム
コーラルピンク
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
61252296
JEG-200
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ パッキン:シリコーンゴム
ナイトグレー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください