のぼり おこわ

のぼり おこわ P・O・Pトレーディング のぼり おこわ P・O・Pトレーディング

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジ タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個) 縦(mm)1800 横(mm)600 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
2013688 61206507
2013688 61206507
61206507 2013688 大根直売
オープン
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2012768 61206516
2012768 61206516
61206516 2012768 いくら丼
オープン
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 500 / 税込 550

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする