三ツ星貿易
小型冷蔵庫
ガラス鏡面(黒)で高級感あるドア
ドアポケット2Lペットボトル収納可能、缶横置き棚
製氷室付き
幅(mm)
443
質量(kg)
15.5
色
ブラック
高さ(mm)
503
奥行(mm)
470
消費電力(W)
55
有効内容量(L)
45
冷却方式
コンプレッサー式/直冷式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61256320
LKR45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください