三ツ星貿易
小型冷蔵庫
高級感漂うガラス扉仕様
振動・騒音無し。
シンプルな冷蔵庫(製氷無)
幅(mm)
400
質量(kg)
13.5
高さ(mm)
573
奥行(mm)
427
消費電力(W)
58
有効内容量(L)
35
冷却方式
ペルチェ式
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61256295
LKR40SGB
ブラック
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61256311
LKR40SGW
ホワイト
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください