プリンター専用ケーブル USB-A to B

プリンター専用ケーブル USB-A to B - MCY TOOLプリンター専用ケーブル USB-A to B - MCY TOOLプリンター専用ケーブル USB-A to B - MCY TOOL

USB2.0規格対応で、パソコンとプリンターなどの周辺機器を安定して接続できるケーブルです。
シールド加工によりノイズを低減し、安定したデータ転送を実現します。
高品質設計でオフィスから家庭まで幅広くご利用いただけます。

用途パソコンとプリンターの接続ブラックコネクタ形状USB Type-A(オス)、Type-B(オス)ケーブルプラチナ層シールドケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61253267MCY0173
249
239
263(税込)
4日以内出荷
61253276MCY0185
399
389
428(税込)
4日以内出荷
61253285MCY01910
899
889
978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする