SUGICO(スギコ)
18-8大型排水トラップ(ハンドルコックドレーン付)
その他
オーバーフロー:【外ネジ】G1-1/4【内ネジ】G1
付属品
【ハンドルコックドレーン】TO-124RS-R
排水
外ネジR2
パッキン
【本体】ゴムパッキン×2、シートパッキン×1【ドレーン】ゴムパッキン×2、紙パッキン×1
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.05MB)
注意
※塩素系の薬品は使用しないでください。サビ・腐食の原因となります。使用した場合は必ず大量の水で洗い流してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61265630
TO-301NR-R
¥
42,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください