KAISER 4 ゲーミングチェア

KAISER 4 ゲーミングチェア - Andaseat(アンダシート)KAISER 4 ゲーミングチェア - Andaseat(アンダシート)KAISER 4 ゲーミングチェア - Andaseat(アンダシート)KAISER 4 ゲーミングチェア - Andaseat(アンダシート)KAISER 4 ゲーミングチェア - Andaseat(アンダシート)KAISER 4 ゲーミングチェア - Andaseat(アンダシート)KAISER 4 ゲーミングチェア - Andaseat(アンダシート)KAISER 4 ゲーミングチェア - Andaseat(アンダシート)

Andaseatの新たなフラグシップモデル「Kaiser 4」。
豊富なディテール、洗練されたデザイン、そしてなにより人間工学に基づいた快適さを追求。
4段階のポップアウト調節ができる内蔵型ランバーサポートと、上下の角度調節も可能な5Dアームレストが、
どんな環境でもあなたの正しい姿勢を保ちます。
《製品特長》
・独自開発ArteDiPelle(TM)エコレザー採用で、汚れや色褪せ防止、耐久性も◎
・上下/左右/前後/横の角度+上下の角度も調整可能な5Dアームレスト
・4段階調節可能な浮き出る内蔵型ランバーサポート
・豊富なカラーバリエーション
・マグネット式ヘッドレストで細かな位置調整が可能
・135度リクライニングと15度ロッキング
・正しい姿勢をキープする高反発な座面

仕様【アームレスト】5D(調節可能:上下昇降6.5cm、上下角度40°、左右1.5cm、左右角度70°、前後3cm)、【ガスリフト】SGS認定class4ガスリフト付属品バックレスト、シートベース、5Dアームレスト、アルミニウム製ホイールベース、ネジキット(予備ネジ2本付き)、マグネット式ヘッドレスト 、ガスピストン(class-4)、ピストンカバー(スリーブ)、マグネット式サイドカバー×2、多機能チルト装置、キャスターホイール×5、安全キャップ材質【表面素材】ArteDiPelle(TM)エコレザーまたはEverSoft(TM)リネンファブリック、【フォームタイプ】コールドキュア高反発フォーム、【フレームワーク】スチール質量(kg)33.5クラウディホワイト耐荷重(kg)150(ロッキング機能使用時:120)キャスターあり材質(キャスター)65mm PUカバーホイール機能多機能チルトメカニズム(ロッキング機能のON/OFF、高さ調整)保証期間5年間高さ(cm)128~134適応身長(cm)150~180材質(ホイール)プラスチックリクライニング90°~135°ランバーサポートポップアウト式内蔵型(調節可能:3°/10°/17°/24°、上下7.6cm、前後3cm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)74×128~134×61ヘッドレスト冷却ゲル内蔵マグネット式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61266305AD12YDDC-L-20-W-PV/C
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする