SUGICO(スギコ)
電気ケトル
電気で簡単にお湯が沸かせる電気ケトル
ON、OFFが分かるランプ付き
コードレスで持ち運びに便利
お湯が湧くと自動で電源が切れます
材質
【本体・フィルター 】ポリプロピレン、【フィルター】ナイロン
電源
単相100V、50/60Hz
コード長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61265849
SWK-12
約200×145×H210
約0.725
1.2
800
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61265858
SWK-17
約215×170×H240
約0.775
1.7
900
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください