モーっとねっく冬用
内側がボアフリース素材なので超あったか!!洗濯可能で衛生的です。
『ぬっくモーる』の上から巻く事でより効果を発揮します。
※仔牛は体が小さく皮下脂肪が少ない為、寒さにとても弱く、冬の期間に何もしないでいると2~3日で風邪をひき、肺炎になって死んでしまう事があります。
従来からの対処法として腹巻き・湯たんぽ・遠赤外線を上から当てる等、様々な工夫がなされていますが、効果は薄いようです。
寒さから大切な仔牛を守る為、太い血管のある首を温める事で保温効果を高める為に開発されたマフラーです。
用途仔牛用マフラー
材質表面:ナイロン100(オックス) / 裏面:ポリエステル100(ボアフリース)
寸法(mm)750×120
色モスグリーン
質量(g)77
首廻り(cm)35~5
内容量1セット(2個)
注意
※衣類等、他の物との洗濯はお避けください。(色落ちする恐れがあります)※表・裏が異素材の為、タンブル乾燥はお避けください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 900 / 税込 ¥ 990 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,650 / 税込 ¥ 1,815 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |