ハイブリッド加湿器 フォグミスト

ハイブリッド加湿器 フォグミスト スリーアップ ハイブリッド加湿器 フォグミスト スリーアップ ハイブリッド加湿器 フォグミスト スリーアップ ハイブリッド加湿器 フォグミスト スリーアップ ハイブリッド加湿器 フォグミスト スリーアップ

オブジェのような佇まいが美しい木目調ハイブリッド加湿器
オブジェのようなコロンとしたフォルムと木目調のバイカラーデザインがナチュラルモダンな雰囲気を演出してくれる上部給水式のハイブリッド加湿器「フォグミスト」。操作パネルはタッチセンサーを搭載したシンプルなデザインで、アクセントとして取り入れられている木目調のデザインがお部屋の家具とも合わせやすく、インテリアとの相性もぴったり。自動運転モードも搭載しているので、お部屋の湿度に応じて自動で加湿量が切り替わり、常に快適な湿度を保ちます。アロマ対応で心地よい香りとともに加湿します。

用途加湿 付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3 材質ABS、PP 質量(kg)1.6 アイボリー 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)3.5 消費電力23W(ウォームモード時:88W) 安全装置温度ヒューズ、水位感知センサー 機能自動運転モード、ウォーム運転モード 適合床面積10畳(洋室)/6畳(和室) 保証期間1年間 連続加湿時間(時間)9(ミスト最大時) 電源コード1.5m モード3段階調節(強/中/弱) 直径×高さ(cm)()23.2×25.8 最大加湿量(mL/h)350 加湿方式超音波、超音波+ヒーター 切タイマー2・4・6時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61266881 HB-T2553IV
6,800
6,320
6,952 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする