スチーム加湿器 ピュアスチームL

スチーム加湿器 ピュアスチームL スリーアップ スチーム加湿器 ピュアスチームL スリーアップ スチーム加湿器 ピュアスチームL スリーアップ スチーム加湿器 ピュアスチームL スリーアップ スチーム加湿器 ピュアスチームL スリーアップ スチーム加湿器 ピュアスチームL スリーアップ スチーム加湿器 ピュアスチームL スリーアップ スチーム加湿器 ピュアスチームL スリーアップ

シンプル設計で使いやすいミニマルデザイン
水を沸騰させて発生させる清潔なスチームが心地よい潤い空間を演出してくれる「ピュアスチーム」。すっきりとしたミニマルなフォルムはどんなインテリアにも自然に馴染み、清潔で心地よい潤い空間を演出します。大容量タンクを備えリビングや寝室などの設置に適したサイズ。安全設計の空焚き防止機能を搭載しているので、安心してご使用いただけます。ボタンひとつで簡単に操作でき、お手軽に加湿を開始できるシンプル設計の加湿器です。

用途加湿 材質PP 質量(g)1.25 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)2.6 消費電力220W 安全装置温度ヒューズ、空焚き防止機能 適合床面積7畳(洋室)/4畳(和室) 保証期間1年間 連続加湿時間(時間)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)()26×15.5×28 電源コード1.5m 最大加湿量(mL/h)260 加湿方式スチーム式 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ST-T2521GG 61266917
ST-T2521GG 61266917
61266917 ST-T2521GG グレージュ
3,980
3,700
4,070 (税込)
4日以内出荷

返品不可
ST-T2521GY 61266926
ST-T2521GY 61266926
61266926 ST-T2521GY グレー
3,980
3,700
4,070 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする