蓄熱式エコ湯たんぽぬくぬくnekoLike

蓄熱式エコ湯たんぽぬくぬくnekoLike スリーアップ 蓄熱式エコ湯たんぽぬくぬくnekoLike スリーアップ 蓄熱式エコ湯たんぽぬくぬくnekoLike スリーアップ 蓄熱式エコ湯たんぽぬくぬくnekoLike スリーアップ 蓄熱式エコ湯たんぽぬくぬくnekoLike スリーアップ 蓄熱式エコ湯たんぽぬくぬくnekoLike スリーアップ 蓄熱式エコ湯たんぽぬくぬくnekoLike スリーアップ

どこにでも持ち運べて、繰り返し使える蓄熱式エコ湯たんぽ「ぬくぬく」。カバー越しにじんわりと感じる温もりと、猫の毛のような質感・サイズ感に徹底的にこだわりまるで猫を抱きしめているような心地を実現しました。カイロとして使用する際は、膝に猫が乗っているような感覚に。アンカとして使用する場合は、まるで猫と一緒に寝ているよう。面倒なお湯の入れ替えが不要で、15分間の蓄熱で最長8時間使えるので、朝までぬくもりが持続するのも嬉しいポイント。やさしい抱き心地とぬくもりが、寒い冬にワンランク上の癒しを提供してくれます。

用途湯たんぽ その他【蓄熱液】水 材質(本体)ナイロン、PVC/3層構造 (保温カバー)ポリエステル100% 質量(kg)1.7 ブラック 消費電力(W)360 電源AC100V 50/60Hz 温度(℃)【蓄熱】55 連続使用時間アンカ目的(布団内で使用)の場合:8時間、カイロ目的(身体に当てて使用)の場合:4時間 時間【蓄熱】15分(室温20℃の場合) 保証期間1年間 電気代の目安(蓄熱1回あたり)2.8円 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)23×28×5 寸法(縦×横)(cm)(保温カバー)55×26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61266978 EWT-2328BK
4,200
3,900
4,290 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする