YAMAZEN(山善) YAMAZEN(山善)の オフィス家具 YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル YAMAZEN(山善)の ワークデスク・簡易テーブル 籐マガジンラック付きサイドテーブル 籐マガジンラック付きサイドテーブル 注文コード 61314316 注文コード 61314316 雑誌や新聞を収納できる未にテーブル 用途サイドテーブルなどに。 材質天然木籐(ラッカー塗装) 質量(kg)2 耐荷重(kg)ラック:10 天板耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×32.5×60 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GTMT-6035(NA) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61314316 GTMT-6035(NA) オープン ¥7,998 ¥7,998 ¥8,798 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワークデスク・簡易テーブル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミニテーブル コンセント付き YAMAZEN(山善) 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 籐マガジンラック付きサイドテーブル YAMAZEN(山善) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 籐センターテーブル YAMAZEN(山善) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 籐サイドテーブル YAMAZEN(山善) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 籐ラウンドテーブル YAMAZEN(山善) 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ お座敷ミニテーブル ホームテイスト 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ サイドテーブル Chocosta 林製作所 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ E-STAR 140/ゲーミングデスク/横幅1400mm COUGAR 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ シンプルデスク幅800mm ホワイト Asmix(アスカ) 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ シンプルデスク幅800mm 木目/ブラック Asmix(アスカ) 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 手動昇降テーブル LION (ライオン事務器) 税込¥63,778 ¥57,980 サイドテーブル ダークブラウン 不二貿易 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ デスクサイドフック HN型 フアナ Huana ナイキ 税込¥1,868~ ¥1,698~ マネ-ジャー用デスク トリアス TR型 ナイキ 税込¥131,780~ ¥119,800~ 平デスク(上部ボックス付) トリアス TR型 ナイキ 税込¥252,780~ ¥229,800~ 平デスク(ミドルフレーム付) トリアス TR型) ナイキ 税込¥120,780~ ¥109,800~ コーナーデスク(120°用) トリアス TR型 ナイキ 税込¥197,780~ ¥179,800~ コーナーデスク(135°用) トリアス TR型 ナイキ 税込¥197,780~ ¥179,800~ コーナーデスク(90°用) トリアス TR型 ナイキ 税込¥175,780~ ¥159,800~ ワークデスク(右用) トリアス TR型 ナイキ 税込¥186,780 ¥169,800 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具デスク・テーブルワークデスク・簡易テーブル簡易テーブル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります ワークデスク 簡易テーブル サイドテーブル・ミニテーブル 昇降デスク・スタンディングデスク シェアする マイページ 最近見た商品