RS-232C通信でコマンドを送ることにより、12bitのA/D変換を行います。
アナログ8ch入力で、-10~+10Vの入力ができます。
配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。
別売のCNV-05を組み合わせることでコンピュータとの絶縁が可能です。 詳しくは、取扱説明書を参照ください。
梱包内容
CNV-A/D TB-USB本体 1台
USBケーブル(A-B) 1本
DINレール取付金具 1個
金具取付ネジ(大) 3個
取付金具 1個
金具取付ネジ(小) 3個
付属内容(ダウンロード)
取扱説明書
USBドライバ
コントロールソフト(CNVForWin)
電圧(1bit当たり)「-10~+10V」:4.882…mV信号形式TxD、RxD、RTS、CTS分解能12bit(1/4096)ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極フローコントロール制御RTS / CTS入力電圧範囲(V)-10~+10通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bpsドリフト【ゼロ誤差】±5ppm/℃【フルスケール】±2ppm/℃誤差【ゼロ誤差】±10mV(MAX)【フルスケール誤差】±0.5%(MAX)変換時間(ms)最大2.6(通信速度:115200bps時)通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠)内容量1個