曜日別特売

RS232C-A/D 変換器(端子台)

RS232C-A/D 変換器(端子台) - ロジパック

RS-232C通信でコマンドを送ることにより、12bitのA/D変換を行います。
アナログ8ch入力で、-10~+10Vの入力ができます。
配線しやすい端子台出力タイプで、取付用に便利な、DINレール取付金具、Φ5穴取付用アタッチメント付属です。
別売のCNV-05を組み合わせることでコンピュータとの絶縁が可能です。 詳しくは、取扱説明書を参照ください。
梱包内容
CNV-A/D TB-USB本体 1台
USBケーブル(A-B) 1本
DINレール取付金具 1個
金具取付ネジ(大) 3個
取付金具 1個
金具取付ネジ(小) 3個
付属内容(ダウンロード)
取扱説明書
USBドライバ
コントロールソフト(CNVForWin)

電圧(1bit当たり)「-10~+10V」:4.882…mV信号形式TxD、RxD、RTS、CTS分解能12bit(1/4096)ビット【スタート/ストップ】1bit、【データ長】8bit端子台【入力】ネジ式端子台 2段 7.62mmピッチ M3ネジ 20極フローコントロール制御RTS / CTS入力電圧範囲(V)-10~+10通信速度9600bps/19200bps/38400bps/115200bpsドリフト【ゼロ誤差】±5ppm/℃【フルスケール】±2ppm/℃誤差【ゼロ誤差】±10mV(MAX)【フルスケール誤差】±0.5%(MAX)変換時間(ms)最大2.6(通信速度:115200bps時)通信用コネクタUSB2.0準拠 タイプBコネクタ(仮想USB-COMポート RS232C準拠)内容量1個
取扱説明書:(1.17MB)
注意
※64ビットOSで使用するには、64ビットOSに対応した本体が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61311665CNV-A/D TB
73,400
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする