和平フレイズ
K・A 折りたたみSパンカバー28~30
食洗機で洗えるフライパンカバー。
高さのある調理にも対応できるドーム型。
使わない時はコンパクトに折りたためます。
電子レンジにも使えるから、温め直しや下ごしらえ用にも便利です。
材質
本体:シリコーンゴム(耐熱温度200度)、蒸気弁:ポリプロピレン(耐熱温度140度)
寸法(mm)
360×335×27
色
ベージュ
質量(g)
440
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61362221
RE-7664
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください