マリンテック
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 10m
KIVケーブル5.5SQ
端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!
丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい
赤黒2本セットなのですぐ使える!
規格
丸型端子:R5.5-8
定格電圧(V)
~600
ケーブル長(m)
10
定格電流(A)
~50
ケーブル
KIV 5.5SQ 赤黒2本セット
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61358091
R5.5-R10
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください