電菱製 バッテリー充電器 CX2440

電菱製 バッテリー充電器 CX2440 - 電菱電菱製 バッテリー充電器 CX2440 - 電菱電菱製 バッテリー充電器 CX2440 - 電菱電菱製 バッテリー充電器 CX2440 - 電菱電菱製 バッテリー充電器 CX2440 - 電菱電菱製 バッテリー充電器 CX2440 - 電菱電菱製 バッテリー充電器 CX2440 - 電菱

大容量 DC24V 40A 同時に複数台のバッテリー充電可能!
様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定
誤接続しても故障しない安全設計
電源モード・スリープモードを搭載
同時に複数のバッテリーへ充電可能
力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載
オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能

その他【EMI】EN55022;EN55024;EN61204-3;EN55014-1;EN55014-2【EMS】IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG) ※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX2440寸法(mm)213×76.5×312.4質量(kg)3.87定格電流(A)40対応【リモートコントローラ】オプション CR-1 に対応定格出力3機能【スリープモード】リモコン(CR-1)またはディップスイッチで使用可能フロート27.6V / 27.0V力率0.92(最大負荷時)充電電圧(V)28.8/29.4保護回路短絡保護、高電圧保護、過温度保護入力周波数(Hz)47~63安全規格EN60335-1,EN60335-2-29入力電流(A)<15(標準値)動作温度(℃)-20~50充電方式3段階充電方式高調波電流規制EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN61204-3適合バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ゲル /AGM補正機能【温度】-10mV/0.5℃(オプション温度センサー使用)動作湿度(%RH)20~90%RH 結露無きことアラームNC./NO. リレーコンタクト出力入力電圧100~240VAC最大出力電流(A)(1出力)40内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362756CX2440
オープン
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする