にゃんこれ S式兼用カバー18~22cm

にゃんこれ S式兼用カバー18~22cm 和平フレイズ

猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。3サイズ兼用だから違うサイズの鍋・フライパンに使いまわしできます。スタンド式で調理中の一時置きにも便利です。ふっ素樹脂加工で汚れを落としやすいのも嬉しいポイント。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!

材質本体:アルミニウム合金、内外面:ふっ素樹脂(オキツモ/一般ふっ素)、フック:ステンレス鋼、ガラス部:強化ガラス 寸法(mm)240×235×58 ブラック 質量(g)270 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61363036 RE-7515
3,800
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする