曜日別特売

にゃんこれ S式兼用カバー24~28cm

にゃんこれ S式兼用カバー24~28cm - 和平フレイズ

猫好きにぴったりのフライパンです。可愛らしい猫モチーフが料理をより楽しく演出してくれます。3サイズ兼用だから違うサイズの鍋・フライパンに使いまわしできます。スタンド式で調理中の一時置きにも便利です。ふっ素樹脂加工で汚れを落としやすいのも嬉しいポイント。毎日の料理に好きなテイストを取り入れて、楽しみながら美味しいお料理を作りましょう!

材質本体:アルミニウム合金、内外面:ふっ素樹脂(オキツモ/一般ふっ素)、フック:ステンレス鋼、ガラス部:強化ガラス寸法(mm)300×295×58ブラック質量(g)370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61363045RE-7516
4,300
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする