和平フレイズ
フォルテック卓上ポット1.5Lゴールド
軽くて楽に扱えるコンパクトなサイズ感
片手で押すだけで注げるレバー式栓
大き目の氷も入れやすい広口タイプ
コーヒードリッパーを直接乗せられる
丈夫で熱が逃げにくいステンレス真空断熱構造
材質
本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装
寸法(mm)
170×125×215
色
ゴールド
質量(g)
650
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61362939
RH-1743
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください