ギガフッカ IH超深型フライパン26cm

ギガフッカ IH超深型フライパン26cm - 和平フレイズ

フライパンとしても鍋としても使えるから、調理器具を増やさずにすみます。
焼く・揚げる・炒める・煮る
万能に調理できます。
耐摩耗試験50万回クリアの丈夫なコーティング。金属ヘラ・金属お玉の使用もOK!(角の丸いものを使用してください)
さらに、調理中の一時置きに便利!ハンドル部分の凹みに菜箸などのツールが置けます。

材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEK)、外面:焼付塗装寸法(mm)430×280×110オレンジ質量(g)880内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362878RB-3109
4,500
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする