ジャストパンN IH玉子焼9×18cm

ジャストパンN IH玉子焼9×18cm - 和平フレイズ

軽いから、調理中も洗浄もフライパンの扱いが楽になります。
内面は「マーブルコート」でこびりつきにくい!
コーティングがしっかりしているから、角の丸い金属ヘラも使用できます。
フライパンを長持ちさせるコツは
・火加減は中火以下
・フライパン内に料理は保存しない
・洗うのは冷めてから
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。

材質本体:アルミ二層鋼、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:研磨仕上げ寸法(mm)330×100×77シルバー質量(g)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362948RB-2461
2,500
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする