和平フレイズ
デイズクックNeo 深型フライパン20
鍋のように扱える深型のフライパン。
焼き物、炒め物、揚げ物、便利に兼用できます。
これ一つで様々な調理に対応できるから、道具を増やしたくない人にもおすすめです。
材質
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工、外面:セラミック塗膜加工
寸法(mm)
375×205×125
色
ブラック
質量(g)
380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61363237
RB-3504
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください