和平フレイズ
デイズクックNeo 深型フライパン24
鍋のように扱える深型のフライパン。
焼き物、炒め物、揚げ物、便利に兼用できます。
これ一つで様々な調理に対応できるから、道具を増やしたくない人にもおすすめです。
材質
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工、外面:セラミック塗膜加工
寸法(mm)
415×245×130
色
ブラック
質量(g)
490
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61363246
RB-3505
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください