澤藤製 アイソレーター

澤藤製 アイソレーター - 澤藤澤藤製 アイソレーター - 澤藤澤藤製 アイソレーター - 澤藤

充電分配器・逆流防止器
12V/24V兼用 70Aまで
澤藤電機製
主バッテリ-と補助バッテリ-を併用するときにこのアイソレ-タ-を使うとひとつのオルタネーターから両方のバッテリ-に充電可能に
さらに逆流防止器としての役割も!主バッテリ-の放電をくい止めます
交流から直流への整流器としても使用可能
プラスラインに接続(プラスカット品)

型式SBI-70質量(g)約410電圧(V)DC12/24許容電流(A)70使用温度(℃)-40~55サイズ(mm)76×114×90内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362607SBI-70
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする