LED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(20A用)

LED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(20A用) マリンテック LED防水プッシュスイッチ用 配線カプラー(20A用) マリンテック

取付簡単!防水LEDプッシュスイッチ用オプション部品
LEDスイッチにワンタッチで取付可能!
LED防水プッシュスイッチ20A用に適合
半田付けなしで結線可能
防水タイプ20A用専用カプラー 5A・13A・旧型20Aには適合しませんのでご注意ください。

内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61362361 CAP-20A
720
719
791 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする