曜日別特売

メガヒューズホルダー ANL-100A

メガヒューズホルダー ANL-100A - マリンテックメガヒューズホルダー ANL-100A - マリンテックメガヒューズホルダー ANL-100A - マリンテックメガヒューズホルダー ANL-100A - マリンテックメガヒューズホルダー ANL-100A - マリンテック

セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー
大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!
250Aまでのヒューズが使用可能!
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ
DC12V/24V/36V/48V直流用
端子M8ボルト部分は金メッキ仕様
最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)

付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)材質【上蓋(透明の樹脂カバー)】耐熱アクリル製【台座(黒色の樹脂)】難燃性強化ナイロン製型式MF-1寸法(mm)150×43×37備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式ボルト(mm)M8 (R端子)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362686MF-1-100A
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする