メガヒューズホルダー ANL-125A
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー
大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!
250Aまでのヒューズが使用可能!
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ
DC12V/24V/36V/48V直流用
端子M8ボルト部分は金メッキ仕様
最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)
材質【上蓋(透明の樹脂カバー)】耐熱アクリル製【台座(黒色の樹脂)】難燃性強化ナイロン製
型式MF-1
寸法(mm)150×43×37
備考ヒューズ容量選択可
電圧(V)12/24/36/48
ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式
ボルト(mm)M8 (R端子)
内容量1式