曜日別特売

Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ミドルバック

Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ミドルバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ミドルバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ミドルバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ミドルバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ミドルバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ミドルバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ミドルバック - 内田洋行Elfie(エルフィ)/ELA2_クロスバック_ブラックフレーム_ミドルバック - 内田洋行

さまざまなシーンに合わせて選べる豊富なバリエーション展開
快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング
ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造
理想の着座姿勢をサポートする着座位置のズレを押さえるシート
体格の違いを考慮した座奥調整機構

用途【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整機構、座奥調整機構、イージーオペレーション】材質クロス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×557×890~980色(フレーム)ブラック座高(mm)427~517グリーン購入法適合背タイプミドルバックランバーサポートなし内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
肘掛
色(脚部)
色(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614739685-360-505020.1ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ブラック
113,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614740295-360-505120.1ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ミディアムグレイ
113,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614740475-360-505220.1ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ブルーグレイ
113,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614740655-360-505320.1ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚アプリコットオレンジ
113,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614740905-360-505420.1ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚アクアブルー
113,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614741085-360-505520.1ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ライムグリーン
113,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614741265-360-505620.1ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ワインレッド
113,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614741355-360-505720.1ナイロンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚マリンブルー
113,100
78,980
86,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614742915-360-506022.2ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ブラック
118,400
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614743005-360-506122.2ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ミディアムグレイ
118,400
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614743095-360-506222.2ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ブルーグレイ
118,400
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614743185-360-506322.2ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚アプリコットオレンジ
118,400
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614744495-360-506422.2ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚アクアブルー
118,400
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614744675-360-506522.2ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ライムグリーン
118,400
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614744855-360-506622.2ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ワインレッド
118,400
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614745105-360-506722.2ナイロンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚マリンブルー
118,400
81,980
90,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614745195-360-503019.8ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚ブラック
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614745375-360-503119.8ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚ミディアムグレイ
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614745555-360-503219.8ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚ブルーグレイ
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614745805-360-503319.8ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚アプリコットオレンジ
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614745985-360-503419.8ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚アクアブルー
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614746165-360-503519.8ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚ライムグリーン
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614746415-360-503619.8ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚ワインレッド
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614746685-360-503719.8ナイロンキャスターリング肘 ERAB型ブラック脚マリンブルー
107,300
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614746865-360-501019.3ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚ブラック
102,600
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614747115-360-501119.3ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚ミディアムグレイ
102,600
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614747205-360-501219.3ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚ブルーグレイ
102,600
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614747385-360-501319.3ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚アプリコットオレンジ
102,600
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614747565-360-501419.3ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚アクアブルー
102,600
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614747815-360-501519.3ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚ライムグリーン
102,600
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614747995-360-501619.3ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚ワインレッド
102,600
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614748085-360-501719.3ナイロンキャスターL型肘 ELAB型ブラック脚マリンブルー
102,600
70,980
78,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614748175-360-500017.8ナイロンキャスターなしブラック脚ブラック
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614748265-360-500117.8ナイロンキャスターなしブラック脚ミディアムグレイ
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614748355-360-500217.8ナイロンキャスターなしブラック脚ブルーグレイ
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614748515-360-500317.8ナイロンキャスターなしブラック脚アプリコットオレンジ
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614748605-360-500417.8ナイロンキャスターなしブラック脚アクアブルー
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614748695-360-500517.8ナイロンキャスターなしブラック脚ライムグリーン
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614748875-360-500617.8ナイロンキャスターなしブラック脚ワインレッド
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614749055-360-500717.8ナイロンキャスターなしブラック脚マリンブルー
86,400
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614749305-360-515020.1ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ブラック
114,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614749485-360-515120.1ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ミディアムグレイ
114,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614749665-360-515220.1ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ブルーグレイ
114,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614749915-360-515320.1ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚アプリコットオレンジ
114,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614750005-360-515420.1ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚アクアブルー
114,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614750185-360-515520.1ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ライムグリーン
114,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614750365-360-515620.1ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚ワインレッド
114,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614750615-360-515720.1ウレタンキャスターアジャスタブル肘 KAAB型ブラック脚マリンブルー
114,500
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614752285-360-516022.2ウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ブラック
119,800
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
614752465-360-516122.2ウレタンキャスターアルミリング肘 EARPA型ブラック脚ミディアムグレイ
119,800
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする