曜日別特売

ヘッドチューブリーマ

ヘッドチューブリーマ - ParkTool(パークツール)

ヘッドセットのベアリングカップの寸法に合わせ、ヘッドチューブの内径を修正したり、ヘッドチューブに対し垂直な面出しを行うための専用工具。別売のカッターやリーマ、アタッチメントを使用することで、ゼロスタックタイプ、インテグレーティッドタイプのヘッドセット、圧入タイプのBB(BB86/92、BB30やPF30)の寸法修正を可能にします。※ 切削加工作業を行うときは必ず切削油をご使用ください。

付属品#690 フェイスカッター(外径45mmΦ) 1個 / #754.2 リーマ(1-1/8"(EC34)用、33.9 mmΦ) 1個 / #762 アタッチメント(1" JIS(EC29)用、29.8mmΦ) 1個 / #763 アタッチメント(1" イタリアン(EC30)用、30.0mmΦ) 1個 / アタッチメント(1-1 / 8"(EC34)用、33.8mmΦ) 1個 / アタッチメント(1-1 / 4"(EC37)用、36.8mmΦ) 1個 / #743C クイックリリースセット 1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61514681HTR-1B
108,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする