曜日別特売

ぽっくり うみのいきもの

ぽっくり うみのいきもの - アーテック[学校教材・教育玩具]ぽっくり うみのいきもの - アーテック[学校教材・教育玩具]ぽっくり うみのいきもの - アーテック[学校教材・教育玩具]ぽっくり うみのいきもの - アーテック[学校教材・教育玩具]

手足の発達に海の仲間と遊ぶかわいいぽっくり
クラゲやイルカ、ラッコなど海の仲間たちをシールで貼って、自由にデザインを楽しめるぽっくりです。ぽっくり遊びは全身運動につながり、バランス感覚が養え、反射神経もよくなります。手足の運動機能の発達にも繋がります。遊びながら体の基礎をしっかり育てる、おすすめの知育アイテムです。見た目もかわいく、運動が苦手なお子さまでも楽しめます。
材質:本体:PP、ひも:ポリエステル、シール:紙。サイズ:98×113×65mm、ひも:約1.39~1.41m。セット内容:本体2個組、シール台紙×2

用途水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。セット内容本体2個組、シール台紙×2材質本体:PP、ひも:ポリエステル、シール:紙寸法(mm)98×113×65ひも長(m)1.39~1.41内容量1組
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6151547822008
610
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする