98V型 インフォメーションディスプレイスタンダードモデル
映像にこだわる空間へ確かな表示品質を提供
幅広い用途に適した高精細ディスプレイ
付属品AC電源コード(2ピン、アース付)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ取付ネジ、HDMIケーブル(約3m)、スロットカバー
質量(kg)68
使用温度範囲(℃)0~40
電源AC100-240V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2194.7×84.3×1250.2(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く)
コントラスト比1200:1
液晶パネルADS液晶 / 98V型ワイド(対角247.8cm)
画素ピッチ0.562×0.562
最大解像度3840×2160ドット
視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)
応答速度8ms(Gray to Gray Ave.)
設置方法4点留め(ピッチ600×400mm)(ネジM8)
入力端子HDMI:2系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応、ARC対応)/DisplayPort:1系統(HDCP2.2対応、2160p)/USB Type-C:1系統(HDCP2.2対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode、電源供給65W(最大))/RS-232C:D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)/リモート入力端子:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用)
スピーカー10W+10W
画面サイズ2158.85×1214.35
出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)/HDMI:1系統(HDCP2.2対応)/DisplayPort:1系統(HDCP2.2対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0~20°/下向き斜め0~20°(PN-M982/M862/M752は上向き斜め0~15°/下向き斜め0~15°)
バックライトLED(直下型)
グリーン購入法適合
稼働時間(時間)24
使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
最大表示色約10.7億
輝度(cd/m2)550
USBUSB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1、1系統)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1、1系統)、サービス(1系統)
LAN10BASE-T/100BASE-TX(2系統)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming VG27AQL5A
ASUS(エイスース)
税込¥42,878
¥38,980
液晶モニタ 23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming VG249QML5A
ASUS(エイスース)
税込¥29,678
¥26,980