リブプラス
でかすぎる!エッグパン IH
一度にたっぷり!実用派エッグパン。ガス火・IH対応。一度に大量に作れるので時短・エコ調理が可能。ハンドル一体型でお手入れが簡単
材質
本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/ふっ素樹脂塗膜加工、ハンドル/フェノール樹脂
色
ブラック
質量(g)
720
寸法(cm)
23×25
本体寸法(cm)
44.6×23.8×6.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61754458
ND-3902
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください