曜日別特売

深すぎる!フライパンIH

深すぎる!フライパンIH - リブプラス深すぎる!フライパンIH - リブプラス深すぎる!フライパンIH - リブプラス深すぎる!フライパンIH - リブプラス深すぎる!フライパンIH - リブプラス深すぎる!フライパンIH - リブプラス深すぎる!フライパンIH - リブプラス深すぎる!フライパンIH - リブプラス

煮ても、焼いても、揚げても。深さがあるからどんな料理もこれ1つで完結。内面フッ素加工なのでこびりつきにくい。一度にたっぷり調理できる大容量。吹きこぼれにくいので、弱火~中火でじっくり調理できる

材質本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付塗装、底面/ステンレス板、ハンドル/フェノール樹脂+ナイロンフックブラック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61754510ND-64426702444.5×25.5×13.4
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
61754519ND-64437502646.5×27.5×13.8
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
61754528ND-64448302848.5×29.5×14.2
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
61754501ND-64415102038.5×21.5×11.7
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする