リブプラス
焼面が広すぎる!フライパン IH
見た目もばっちりな料理をサッと作れる。大量の食材が一度に焼ける。縁巻き加工で変形に強い
材質
本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装、底面/ステンレス板、ハンドル/フェノール樹脂+ナイロンフック
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61754467
ND-3621
500
20
38.5×21.5×9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
61754476
ND-3622
800
26
47.5×27.2×9.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
61754485
ND-3623
900
28
49.5×29.5×9.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください