PRO:TRUST(プロトラスト)
NADIA(ナディア)
*アルミスプール*5+1ステンレスボールベアリング*CNCアルミハンドル
用途
基本性能を充実させた高機能モデル。ルアーフィッシング・エサ釣り問わず様々なジャンルに適応!
ベアリング
(ボール/ローラー)6/1
ギヤ比
4.9:1
自重(g)
329
モデル
5000
糸巻き量(号-m)
ナイロン糸:4-190/5-200
ドラグ力(Kg)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61764775
5000
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください