エネリッチ160 モモ味
1個(83g)で160kcalを補給できます。 たんぱく質0gリン2mgカリウム0.4mgです。 学会分類2021(食事)0j相当です。 味はもちろん見た目も美味しい色とパッケージデザインです。『日摂食嚥下リハ会誌25(2):135-149,2021』を必ずご参照ください。
用途医師栄養士等の指導にしたがってご使用ください。直射日光と高温多湿を避けて保管してください。開封時に内容物が飛び散ることがありますのでご注意ください。開封後は早めにお召し上がりください。保管中に少量の離水や退色することがありますが品質上問題はありません。ゼリーに気泡が見られることがありますが品質には問題ありません。容器に漏れや膨張等があるものや開封時に異臭等の異常があるものは使用しないでください。
注意
※直射日光と高温多湿を避けて保管してください。